Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; 60x33x12mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; 60x33x12mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; 60x33x12mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-DEM08171SYH-LY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 08171 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 7,93mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,43mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 13x44mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 60x33x12mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 9,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 13,25*
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 19,34*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.