Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 41; schwarz; PVC; NICKELS5 CI SRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 41; schwarz; PVC; NICKELS5 CI SRC
Schuhe; Größe: 41; schwarz; PVC; NICKELS5 CI SRC
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-NICKELS5CISR41
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     NICKES5NO41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Witterung;Temperatur
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 41
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe;warm gefuttert
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Bauwesen;öffentliche Bauarbeiten;Handwerk;Bergbau;Schwerindustrie
Herstellerserie: NICKELS5 CI SRC
Handelsname: Gummistiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,27*
€ 62,06*
€ 8,95*
ab € 58,00*
€ 78,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.