Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y1; 150pF; 500VAC; ±10%; THT; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DE1B3RA151KA4BQ01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA151KA4BQ01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8x5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 150pF
Betriebsspannung: 500V AC
Herstellerserie: DE1
Kondensator-Art: X1;Y1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 0,0754*
€ 0,112*
250
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
189
1
€ 14,99*
ab € 0,0862*
€ 0,706*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.