Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DE1B3RA151KA4BQ01F KERAMIKSCH.KONDENSATOR 150PF X1/Y1 RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581106
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA151KA4BQ01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Produktpalette: DE1
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 500 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kapazität: 150 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, axial kondensator 150pf, axial kondensator, entstörkondensator x1, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE1B3RA151KA4BQ01F, 3581106, 358-1106
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 5,90*
    ab € 0,0751*
    € 0,111*
    250
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,30*
    Lager 139
    189
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0858*
    € 0,7033*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7033*
    € 0,83693
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4504*
    € 0,53598
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2771*
    € 0,32975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.