Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Blindleistungsregulator; OUT: 5; -20÷60°C; 96x96x73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Blindleistungsregulator; OUT: 5; -20÷60°C; 96x96x73mm
Modul: Blindleistungsregulator; OUT: 5; -20÷60°C; 96x96x73mm
Artikel-Nr.:
     2805-DCRL5
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DCRL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: 96x96x73mm
Anzahl Ausgänge: 5
Kommunikation mit dem Computer: optisch
Modul-Typ: Blindleistungsregulator
Eigenschaften Steuerungsgeräte: erweiterbar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 221,05*
€ 284,55*
Frei Haus
ab € 230,61*
€ 293,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.