Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A,24VDC/5A; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A,24VDC/5A; -20÷60°C
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A,24VDC/5A; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-DCB01DM24
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DCB01DM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Zählbereich: 0,1s...100h
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Ausgangs-Art: SPDT x2
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Impuls nach eingestellter Zeit;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnend mit einer Unterbrechung mit zwei unabhängigen Zeiten T1 und T2;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnend ab Anschaltung mit zwei unabhängigen Zeiten T1 und T2
Anzahl der Betriebsmodi: 4
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.