Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 1mW; rot; Punkt; 650nm; 2,7÷3,3VDC; 10÷30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DC650-1-3C500-8X25
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70114331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 1mW
Elektrischer Anschluss: 500mm Leitungen
Versorgungsspannung: 2,7...3,3V DC
Äußere Abmessungen: Ø8x25mm
Betriebsstrom: 10...30mA
Wellenlänge λd: 650nm
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Punkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 21,37*
€ 28,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,46*
€ 40,04*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 46,94*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 37,78*
€ 50,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.