Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DC650-1-3(8x25)-C500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283342-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70114331
EAN/GTIN:
     4260129043326
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DC650-1-3(8x25)-C500

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Gewicht: 12 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Strahldivergenz: 0.4 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DC650-1-3(8x25)-C500 · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.4 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DC650-1-3(8x25)-C500
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129043326, 4260129043326, Picotronic, 70114331, DC650-1-3(8x25)-C500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 21,37*
€ 28,49*
€ 6,90*
ab € 29,46*
€ 40,04*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 46,94*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 37,78*
€ 50,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.