Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-DC001CBU
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     DC001CBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 161mm
Größe X: 166mm
Größe Z: 93mm
Deckelfarben: blau halbtransparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.