Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Balken; grün (10x) / rot (10x); 25,4x10,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; Balken; grün (10x) / rot (10x); 25,4x10,16mm
Display: LED; Balken; grün (10x) / rot (10x); 25,4x10,16mm
Artikel-Nr.:
     2805-DC-10EGWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10EGWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: grün (10x) / rot (10x)
Montage: THT
Wellenlänge λd: 565nm;700nm
Helligkeit der Farbe grün: 1,9...9,5mcd
Helligkeit der Farbe rot: 1,9...9mcd
Display-Art: Balken
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25,4x10,16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,16*
3 Tage
1000
20
€ 7,00*
ab € 2,187*
€ 3,385*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 4,09*
1 Tag
1029
1
€ 14,99*
ab € 3,08*
€ 8,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.