Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: gepuffert; für DIN-Schiene; 24VDC; 40A; 23÷30VDC; -25÷75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: gepuffert; für DIN-Schiene; 24VDC; 40A; 23÷30VDC; -25÷75°C
Modul: gepuffert; für DIN-Schiene; 24VDC; 40A; 23÷30VDC; -25÷75°C
Artikel-Nr.:
     2805-DBUF40-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DBUF40-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...75°C
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 23...30V DC
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 40A
Modul-Typ: gepuffert
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 22...29V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 130,97*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 135,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 100,71*
€ 139,76*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 176,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.