Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DBUF40-24 PUFFERMODUL, 24V DC, 40A, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534372
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DBUF40-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Produktpalette: DBUF40 Series
  • Zur Verwendung mit: Geregelte 24V DC-Netzteile
  • Art des Zubehörs: Puffer-Modul
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 101,52*
    € 131,44*
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 107,40*
    € 135,84*
    € 5,90*
    ab € 101,76*
    € 140,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 142,33*
    € 179,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,13*
    € 213,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,85*
    € 205,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,04*
    € 192,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,31*
    € 186,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,33*
    € 169,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.