Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,2kV; 5kA; 7,85kA; DO200AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB3-5000-32
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     DB3-5000-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AE
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsstrom max.: 7,85kA
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 5kA
Strom im max. Impuls: 53kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.