Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,6kV; 3,5kA; 5,5kA; DO200AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB3-3500-36
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     DB3-3500-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AE
Rückspannung max.: 3,6kV
Vorwärtsstrom max.: 5,5kA
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3,5kA
Strom im max. Impuls: 46kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.