Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; 0,1A/80VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; 0,1A/80VDC; ohne Hebel
Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; 0,1A/80VDC; ohne Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-DB1C-C1AA
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-C1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: ZF
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 15000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,3x20x6,5mm
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Verbinder 1,3x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 80V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: DB
Anzahl Positionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,90*
1 Tag
1367
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,36*
1
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 3,93*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.