Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DB1C-C1AA MICROSWITCH, SPDT, PLUNGER ACTUATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518991
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-C1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: DB
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Betätigungskraft, max.: 150 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 1polig, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, DB1C-C1AA, 1518991, 151-8991
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 6,90*
    ab € 1,05*
    € 1,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 1,89*
    2 Tage
    1367
    1
    € 5,95*
    ab € 1,12*
    € 2,51*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,81*
    € 3,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,45*
    € 4,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,7953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1234
    ab € 0,175*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1238
    ab € 0,17*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    714-0261
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.