Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 3A; max.7kVDC; Serie: D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 3A; max.7kVDC; Serie: D
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 3A; max.7kVDC; Serie: D
Artikel-Nr.:
     2805-DAT70510U
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT70510U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 10000000000 Zyklen
Kontaktmaterial: Wolfram
Isolationsspannung: 17kV
Spulenwiderstand: 28Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: D
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,7V DC
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 7kV AC;max. 7kV DC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 250Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,03*
€ 55,54*
€ 8,95*
ab € 38,60*
€ 69,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 55,14*
€ 85,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.