Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 3 A / 2 A, 7000V / 7000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245099
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT70510U/RS
EAN/GTIN:
     5059040027114
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 7000V
Schaltspannung DC max. = 7000V
Spulenwiderstand = 28Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Erfüllte Normen = cULus-Zulassung, UL-Zulassung

UL. Die Rhodium-Kontaktrelais haben einen niedrigen Kontaktwiderstand, die Wolfram-Kontaktrelais können zu höheren Spannungen wechseln. Cynergy 3 Reed-Relais der Serie DA (UL). Die Reed-Relais mit UL-Zulassung bieten sehr hohe Isolationsspannungen. UL-Reed-Relais sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist. Dazu zählen Herzdefibrillatoren, Messeinrichtungen und Hochspannungs-Netzteile. Eigenschaften und Vorteile. 10-kV-Isolierung Niedriger Kontaktwiderstand Frontplatten- oder Leiterplattenmontage HV-Anschlüsse über Anschlusslitzen, Lötanschlüsse (Wire-Wrap) oder 1/4 Zoll Flachstecker AC-Eigenschaften
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
7000V
Schaltspannung DC max.:
7000V
Spulenwiderstand:
28Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Erfüllte Normen:
cULus-Zulassung, UL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1245099, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAT70510URS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,93*
€ 55,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,71*
€ 69,69*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 55,19*
€ 85,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.