Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Diodenleiter; 6A; Bidirektional; SOT23-6; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Diodenleiter; 6A; Bidirektional; SOT23-6; Rolle,Band
Diode: Diodenleiter; 6A; Bidirektional; SOT23-6; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-DALC208SC6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC208SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Suppressor-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 6A
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Diodenleiter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,5026*
1 Tag
18656
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,588*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,169*
€ 0,684*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SP724AHTG
ab € 0,628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.