Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 4; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DA1-345D8FB-B66C
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DA1-345D8FB-B66C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Anzahl Eingänge: 4
Dichtheitsklasse: IP66
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: DA1
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 734,71*
€ 793,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 736,17*
€ 794,53*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 732,22*
€ 794,53*
Frei Haus
ab € 741,28*
€ 801,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 903,71*
€ 974,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,16*
€ 1.159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,66*
€ 1.152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,08*
€ 1.123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,91*
€ 1.101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,71*
€ 1.075,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,44*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,56*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,68*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,43*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,38*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 236,30*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 113,29*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 329,33*
Zubehör
Eaton
171916
ab € 224,33*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,09*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.