Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 800V; 1,4kA; 2,2kA; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D83-1400-08
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D83-1400-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 2,2kA
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Strom im max. Impuls: 15,8kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.