Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,8kV; 1,2kA; 1,88kA; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D83-1200-18
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D83-1200-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1,88kA
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 1,2kA
Strom im max. Impuls: 14,8kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.