Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 4,4kV; 1kA; 1,57kA; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D83-1000-44
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D83-1000-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 4,4kV
Vorwärtsstrom max.: 1,57kA
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1kA
Strom im max. Impuls: 11,4kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.