Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 450A; Anode auf flacher Basis; 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D74-450-12-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D74-450-12-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 710A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 450A
Struktur des Halbleiters: Anode auf flacher Basis
Strom im max. Impuls: 7,7kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.