Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,2kV; 500A; 790A; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D73-500-32
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D73-500-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsstrom max.: 790A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 500A
Strom im max. Impuls: 6,4kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.