Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,6kV; 500A; 790A; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D73-500-16
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D73-500-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 790A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 500A
Strom im max. Impuls: 6,4kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.