Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 500A; Anode auf Schraube; D71; 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 500A; Anode auf Schraube; D71; 1,3V
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 500A; Anode auf Schraube; D71; 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-D71-500-14-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D71-500-14-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: D71
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 785A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 10kA
Kabellänge: 0,25m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.