Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 500A; Kathode auf Schraube; D71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 500A; Kathode auf Schraube; D71
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 500A; Kathode auf Schraube; D71
Artikel-Nr.:
     2805-D71-500-12-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D71-500-12-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 500a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: D71
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 785A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 10kA
Kabellänge: 0,25m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.