Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,6V; 450A; Kathode auf Schraube; D71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,6V; 450A; Kathode auf Schraube; D71
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,6V; 450A; Kathode auf Schraube; D71
Artikel-Nr.:
     2805-D71-450-12-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D71-450-12-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 450 a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: D71
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 710A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 450A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 7,7kA
Kabellänge: 0,25m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.