Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 3,2kV; 1,4V; 300A; Anode auf Schraube; D71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 3,2kV; 1,4V; 300A; Anode auf Schraube; D71
Diode: Gleichrichter; 3,2kV; 1,4V; 300A; Anode auf Schraube; D71
Artikel-Nr.:
     2805-D71-300-32-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D71-300-32-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: D71
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsstrom max.: 470A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 6,3kA
Kabellänge: 0,25m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.