Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; LED; blau; THT; 1,3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; LED; blau; THT; 1,3N
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; LED; blau; THT; 1,3N
Artikel-Nr.:
     2805-D6RLBUF1LFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     D6RLBUF1 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Hersteller: C&K
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: 12x5,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 35V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,3N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: blau
Knopfhöhe: 12,8mm
Schalterform: hervorstehend;rund
Verpackungs-Art: Schachtel;Tray
Anzahl im Set/Package: 2500Stk.
Herstellerserie: D6
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.