Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90,2mm; X: 106,25mm; Z: 57,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90,2mm; X: 106,25mm; Z: 57,5mm; ABS
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90,2mm; X: 106,25mm; Z: 57,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-D6MG
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     D6MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90,2mm
Größe X: 106,25mm
Größe Z: 57,5mm
Plattenfarbe: grau
Anzahl der Module: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.