Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3kV; 400A; 630A; DO200AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D63-400-30
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D63-400-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA
Rückspannung max.: 3kV
Vorwärtsstrom max.: 630A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 400A
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.