Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,2kV; 400A; 630A; DO200AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D63-400-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D63-400-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 630A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 400A
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.