Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1kV; 400A; 630A; DO200AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D63-400-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D63-400-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 630A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 400A
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.