Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 600V; 1,2V; 400A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D62-400-06-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-400-06-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 400a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 628A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 400A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 7kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.