Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 1,4V; 320A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 1,4V; 320A; Kathode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 1,4V; 320A; Kathode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-D62-320-14-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-320-14-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 502A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 6,3kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.