Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 320A; Anode auf Schraube; DO205AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 320A; Anode auf Schraube; DO205AB
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 320A; Anode auf Schraube; DO205AB
Artikel-Nr.:
     2805-D62-320-12-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-320-12-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 502A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 6,3kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.