Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,6kV; 250A; Anode auf Schraube; DO205AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,6kV; 250A; Anode auf Schraube; DO205AB
Diode: Gleichrichter; 1,6kV; 250A; Anode auf Schraube; DO205AB
Artikel-Nr.:
     2805-D62-250-16-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-250-16-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 395A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.