Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 200A; Anode auf Schraube; DO205AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D62-200-12-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-200-12-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 5kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.