Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D62-200-12-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-200-12-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 5kA
Kabellänge: 0,14m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.