Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 9,5A; Tube; Ifsm: 188A; TO220ABIns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 9,5A; Tube; Ifsm: 188A; TO220ABIns
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 9,5A; Tube; Ifsm: 188A; TO220ABIns
Artikel-Nr.:
     2805-D6015LTP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     D6015LTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
littlefuse diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABIns
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 15A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 9,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4µs
Strom im max. Impuls: 188A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,52mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.