Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 200A; Anode auf Schraube; DO205AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 200A; Anode auf Schraube; DO205AC
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 200A; Anode auf Schraube; DO205AC
Artikel-Nr.:
     2805-D52-200-14-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-200-14-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,9kA
Kabellänge: 0,108m
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.