Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; universell; L: 200mm; L.Schnitt: 50mm; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000811179_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000811179_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     2805-D52-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D52-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
Hersteller: BESSEY
Länge: 0,2m
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeuganwendung: universell
Ausführung: gerade
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer Griff
max. Schnittlänge: 50mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,91*
6 Tage
628
1
€ 4,30*
ab € 10,21*
€ 14,94*
1
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,10*
1
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 15,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
D853-200
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.