Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R25-89mmregulierbarerHebel, Gummirolle Ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R25-89mmregulierbarerHebel, Gummirolle Ø50mm
Endschalter; R25-89mmregulierbarerHebel, Gummirolle Ø50mm
Artikel-Nr.:
     2805-D4N-1A2H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-1A2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuseabmessungen: 64x31x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,55A / 125V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Frequenzwechsel max.: 2Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: R25-89mmregulierbarerHebel, Gummirolle Ø50mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,52*
€ 23,52*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,17*
€ 29,21*
€ 8,95*
ab € 26,19*
€ 36,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 66,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.