Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; max.250VDC; M20; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; max.250VDC; M20; IP67
Endschalter; NO + NC; 10A; max.400VAC; max.250VDC; M20; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-D4B-4116N
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4B-4116N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuseabmessungen: 74x40x43mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30/60mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: R 25-89mm regulierbarer Hebel, Kunststoffrolle Ø19mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,48*
€ 41,67*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,50*
€ 42,95*
2 Tage
29
€ 8,90*
ab € 36,65*
€ 46,78*
€ 5,46*
ab € 40,66*
€ 51,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,26*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.