Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 1,4V; 40A; Kathode auf Schraube; DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 1,4V; 40A; Kathode auf Schraube; DO5
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 1,4V; 40A; Kathode auf Schraube; DO5
Artikel-Nr.:
     2805-D42-40-14-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D42-40-14-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 40a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 68,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 600A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.