Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 200V; 32A; Anode auf Schraube; DO5; M6; 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D42-32-02-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D42-32-02-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 50A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 32A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.