Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 100V; 1,5V; 10A; Anode auf Schraube; DO4; M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 100V; 1,5V; 10A; Anode auf Schraube; DO4; M5
Diode: Gleichrichter; 100V; 1,5V; 10A; Anode auf Schraube; DO4; M5
Artikel-Nr.:
     2805-D22-10-01-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D22-10-01-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 10a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: M5
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 31,4A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 190A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.