Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-D-318-818-25
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     318-818-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz;hellbraun;dunkelbraun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,412*
€ 0,8568*
1 Tag
125
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7084*
€ 1,0488*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4348*
€ 1,0524*
8 Tage
5
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 20,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8568*
€ 1,01959
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6096*
€ 0,72542
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
€ 1,79*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
€ 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.